Cellpack - Boîte de jonction CHMSV 12kV/70-150 - 258131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 70...150 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311139678
Réf. Sonepar
01294258131
Réf. Fournisseur
258131
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
70...150 mm²
nombre de conducteurs:
1
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
connecteur à vis