Cellpack - Capuchon SKH/15-5/BK - 125351

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Capuchon SKH/15-5/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 15 mm

  • diamètre interne après rétreint - 5 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311020716

Réf. Sonepar

01294125351

Réf. Fournisseur

125351

Réf. Commerciale

Cellpack

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

15 mm

diamètre interne après rétreint:

5 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

43 mm

section nominale:

19.6...176.6 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

2 mm

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Capuchon thermoretractable, avec adhesif