Cellpack - Capuchon SKH/22-9/BK - 125334


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
modèle - paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint - 22 mm
diamètre interne après rétreint - 9 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311005157
Réf. Sonepar
01294125334
Réf. Fournisseur
125334
Réf. Commerciale
Cellpack
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint:
22 mm
diamètre interne après rétreint:
9 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
65 mm
section nominale:
63.6...379.9 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
2.8 mm
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-30...135 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non