Cellpack - Collier de câblage KS/2.5/135/BK - 146453

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Collier de câblage KS/2.5/135/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 135 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311029443

Réf. Sonepar

01294102944

Réf. Fournisseur

146453

Réf. Commerciale

Cellpack

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

135 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.08 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

88 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-5...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

17...35 mm

détectable:

Non

Colliers de cablage, Standard