Cellpack - Collier de câblage KS/3.5/280/BK - 146422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 280 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311006390
Réf. Sonepar
01294100639
Réf. Fournisseur
146422
Réf. Commerciale
Cellpack
largeur de bande:
3.5 mm
longueur de bande:
280 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
176 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-5...40 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
40...80 mm
détectable:
Non