Cellpack - Connecteur courant faible AVS/3-9 - 145622

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Connecteur courant faible AVS/3-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm

  • nombre max. de conducteurs connectables - 3

  • modèle - connecteur monoconducteur

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

  • matériau isolant - polyamide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311010694

Réf. Sonepar

01294145622

Réf. Fournisseur

145622

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre du conducteur:

0.4...0.9 mm

nombre max. de conducteurs connectables:

3

modèle:

connecteur monoconducteur

remplissage de graisse contre la corrosion:

Oui

matériau isolant:

polyamide

couleur de l'isolant:

incolore

transparent:

Oui

diamètre externe max.:

0.4...0.9 mm

température:

-40...140 °C

commutation sans interruption:

Non

Connecteur courant faible, pour cables de telecommunications et de signalisation selon DIN 47627