Cellpack - Cosse a sertir DK-AL-LD/150/12 - 194937

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Cosse a sertir DK-AL-LD/150/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale aluminium, RM/SM - 150...150 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 185...185 mm²

  • section nominale St - 150 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311052939

Réf. Sonepar

01294105293

Réf. Fournisseur

194937

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale aluminium, RM/SM:

150...150 mm²

section nominale aluminium, SE:

185...185 mm²

section nominale St:

150 mm²

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

couleur:

autre

plage étroite:

Oui

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

numéro d'identification:

25

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Oui

forme du manchon:

court

taille min. de l'AWG:

300 kcmil

taille d'AWG max.:

400 kcmil

Cosse a sertir Al, etanche longitudinalement pour basse et moyenne tension