Cellpack - Cosse a visser CSK/240-400 - 374495


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
matériau du conduit - aluminium
section nominale cuivre, RM - 240...400 mm²
section nominale cuivre, RE - 240...400 mm²
section nominale cuivre, SM - 240...400 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311185392
Réf. Sonepar
01294115001
Réf. Fournisseur
374495
Réf. Commerciale
Cellpack
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
16
matériau du conduit:
aluminium
section nominale cuivre, RM:
240...400 mm²
section nominale cuivre, RE:
240...400 mm²
section nominale cuivre, SM:
240...400 mm²
section nominale aluminium, RM:
240...400 mm²
section nominale aluminium, RE:
240...400 mm²
section nominale aluminium, SM:
240...400 mm²
section nominale aluminium, SE:
240...400 mm²
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Oui
taille min. de l'AWG:
500 kcmil
taille d'AWG max.:
750 kcmil