Cellpack - Cosse a visser CSK/95-240 DM17 - 374494


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
matériau du conduit - aluminium
section nominale cuivre, RM - 95...240 mm²
section nominale cuivre, RE - 95...240 mm²
section nominale cuivre, SM - 95...240 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311185385
Réf. Sonepar
01294114947
Réf. Fournisseur
374494
Réf. Commerciale
Cellpack
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
matériau du conduit:
aluminium
section nominale cuivre, RM:
95...240 mm²
section nominale cuivre, RE:
95...240 mm²
section nominale cuivre, SM:
95...240 mm²
section nominale aluminium, RM:
95...240 mm²
section nominale aluminium, RE:
95...240 mm²
section nominale aluminium, SM:
95...240 mm²
section nominale aluminium, SE:
95...240 mm²
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Oui
taille min. de l'AWG:
000
taille d'AWG max.:
500 kcmil