Cellpack - Cosse a visser SK-V-AS/630-1000 - 366013

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Cosse a visser SK-V-AS/630-1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 19

  • matériau du conduit - aluminium

  • section nominale cuivre, RM - 630...1000 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 630...1000 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 630...1000 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311178288

Réf. Sonepar

01294117828

Réf. Fournisseur

366013

Réf. Commerciale

Cellpack

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

19

matériau du conduit:

aluminium

section nominale cuivre, RM:

630...1000 mm²

section nominale cuivre, RE:

630...1000 mm²

section nominale cuivre, SM:

630...1000 mm²

section nominale aluminium, RM:

630...1000 mm²

section nominale aluminium, RE:

630...1000 mm²

section nominale aluminium, SM:

630...1000 mm²

section nominale aluminium, SE:

630...1000 mm²

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Oui

taille min. de l'AWG:

autre

taille d'AWG max.:

autre

Cosse a visser Cu et Al, etanche longitudinalement, avec vis a tête fusible