Cellpack - Etiquettes de reperage CM/20 - 124089

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Etiquettes de reperage CM/20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 150 mm

  • diamètre - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311014975

Réf. Sonepar

01294101497

Réf. Fournisseur

124089

Réf. Commerciale

Cellpack

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

150 mm

diamètre:

33 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

25 mm

hauteur:

23 mm

Etiquettes de reperage, pour marquage et reperage de cables et conducteurs