Cellpack - Extremite CAESK-F 12kV/150-240 - 289897

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite CAESK-F 12kV/150-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • type de terminaison de câble - par attachement (push-on)

  • adapté aux espaces intérieurs - Non

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • matériau isolant - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311149080

Réf. Sonepar

01294114908

Réf. Fournisseur

289897

Réf. Commerciale

Cellpack

nombre de conducteurs:

1

type de terminaison de câble:

par attachement (push-on)

adapté aux espaces intérieurs:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Oui

forme de cosse:

raccordement à vis

section nominale:

150...240 mm²

tension assignée Um:

12 kV

tension nominale U:

10 kV

Tension nominale U0:

6 kV

modèle:

pour conducteurs séparés

qualité du matériau d’isolation:

caoutchouc (silicone)

nombre de trous de fixation par cosse de câble:

1

diamètre avec noyau isolant:

19.9...19.9 mm

Extremite unipolaire exterieure enfilables, avec cosses a visser pour cables unipolaires a isolation synthet.