Cellpack - Extremite CAESK-F 36kV/70-150 - 289910


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
type de terminaison de câble - par attachement (push-on)
adapté aux espaces intérieurs - Non
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
matériau isolant - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311149219
Réf. Sonepar
01294114935
Réf. Fournisseur
289910
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs:
1
type de terminaison de câble:
par attachement (push-on)
adapté aux espaces intérieurs:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
matériau isolant:
plastique
avec conducteur de protection:
Oui
cosse de câble incluse:
Oui
forme de cosse:
raccordement à vis
section nominale:
70...150 mm²
tension assignée Um:
36 kV
tension nominale U:
33 kV
Tension nominale U0:
18 kV
modèle:
pour conducteurs séparés
qualité du matériau d’isolation:
caoutchouc (silicone)
nombre de trous de fixation par cosse de câble:
1
diamètre avec noyau isolant:
24.2...24.2 mm