Cellpack - Extremite CHE-3F(A) 12kV/10-25 - 146226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs - Non
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
matériau isolant - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311023151
Réf. Sonepar
01294102315
Réf. Fournisseur
146226
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs:
3
type de terminaison de câble:
rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
matériau isolant:
plastique
avec conducteur de protection:
Oui
cosse de câble incluse:
Non
forme de cosse:
sans
section nominale:
10...25 mm²
tension assignée Um:
12 kV
tension nominale U:
33 kV
Tension nominale U0:
18 kV
modèle:
pour les conducteurs liés au câble
qualité du matériau d’isolation:
caoutchouc (silicone)
nombre de trous de fixation par cosse de câble:
1
diamètre avec noyau isolant:
9.9...9.9 mm