Cellpack - Extremite CHE-3I/24kV/25-70/1/T - 167690


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
matériau isolant - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311028866
Réf. Sonepar
01294102886
Réf. Fournisseur
167690
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs:
3
type de terminaison de câble:
rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
matériau isolant:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
cosse de câble incluse:
Non
forme de cosse:
sans
section nominale:
25...70 mm²
tension assignée Um:
17.5 kV
tension nominale U:
15 kV
Tension nominale U0:
8.7 kV
modèle:
pour les conducteurs liés au câble
qualité du matériau d’isolation:
caoutchouc (silicone)
nombre de trous de fixation par cosse de câble:
1