Cellpack - Extremite CHE-3I(A) 36kV/150-400 - 146160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
matériau isolant - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311023090
Réf. Sonepar
01294102309
Réf. Fournisseur
146160
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs:
3
type de terminaison de câble:
rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
matériau isolant:
plastique
avec conducteur de protection:
Oui
cosse de câble incluse:
Non
forme de cosse:
sans
section nominale:
150...400 mm²
tension assignée Um:
36 kV
tension nominale U:
33 kV
Tension nominale U0:
18 kV
modèle:
pour les conducteurs liés au câble
qualité du matériau d’isolation:
caoutchouc (silicone)
nombre de trous de fixation par cosse de câble:
1
diamètre avec noyau isolant:
27.3...27.3 mm