Cellpack - Extremite CHESK-I 12kV/95-240 - 290444


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
matériau isolant - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311149523
Réf. Sonepar
01294114952
Réf. Fournisseur
290444
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs:
1
type de terminaison de câble:
rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
matériau isolant:
plastique
avec conducteur de protection:
Oui
cosse de câble incluse:
Oui
forme de cosse:
raccordement à vis
section nominale:
95...240 mm²
tension assignée Um:
12 kV
tension nominale U:
10 kV
Tension nominale U0:
6 kV
modèle:
pour conducteurs séparés
qualité du matériau d’isolation:
caoutchouc (silicone)
nombre de trous de fixation par cosse de câble:
1
diamètre avec noyau isolant:
17.3...17.3 mm