Cellpack - Extremite CHESK-I 24kV/240-400 - 309526

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite CHESK-I 24kV/240-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • matériau isolant - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311159225

Réf. Sonepar

01294115922

Réf. Fournisseur

309526

Réf. Commerciale

Cellpack

nombre de conducteurs:

1

type de terminaison de câble:

rétrécissable à chaud

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Oui

forme de cosse:

raccordement à vis

section nominale:

240...400 mm²

tension assignée Um:

24 kV

tension nominale U:

20 kV

Tension nominale U0:

12 kV

modèle:

pour conducteurs séparés

qualité du matériau d’isolation:

caoutchouc (silicone)

nombre de trous de fixation par cosse de câble:

1

diamètre avec noyau isolant:

27.3...27.3 mm

Extremite unipolaire interieure, avec cosses a visser pour cables unipolaires a isolation synthet.