Cellpack - Extremite SEH3/35-15/BK - 125365

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite SEH3/35-15/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 35 mm

  • section nominale - 6...35 mm²

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -40...100 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311020815

Réf. Sonepar

01294125365

Réf. Fournisseur

125365

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

35 mm

section nominale:

6...35 mm²

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-40...100 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

15 mm

longueur totale après rétrécissement:

100 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

13 mm

diamètre interne après rétrécissement:

4 mm

Extremite thermoretractable, pour 2- 3- 4- 5-conducteurs avec adhesif