Cellpack - Extremite SEH5/100-42/BK - 223132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 100 mm
section nominale - 95...240 mm²
modèle - pour câbles et conducteurs 5 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -40...100 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311124018
Réf. Sonepar
01294112401
Réf. Fournisseur
223132
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
100 mm
section nominale:
95...240 mm²
modèle:
pour câbles et conducteurs 5 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-40...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
42 mm
longueur totale après rétrécissement:
198 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
34 mm
diamètre interne après rétrécissement:
10 mm