Cellpack - Feuille de cuiv. Premio 2281/0.06-19-33m - 223576

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Feuille de cuiv. Premio 2281/0.06-19-33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.06 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311124179

Réf. Sonepar

01294223576

Réf. Fournisseur

223576

Réf. Commerciale

Cellpack

largeur:

19 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

longueur:

33 m

épaisseur:

0.06 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

155...155 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

étanche à l’eau:

Non

déchirable à la main:

Non

Feuille de cuivre, pour elimination de charges electrostatiques