Cellpack - Gaine thermo. SR1F/25.4-12.7/TC/1m - 457307


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311200910
Réf. Sonepar
01294120091
Réf. Fournisseur
457307
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.89 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui