Cellpack - Gaine thermo. SR1F/51-25.4/BK/1m - 457286


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 51 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311200606
Réf. Sonepar
01294120060
Réf. Fournisseur
457286
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
51 mm
diamètre interne après rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
1.14 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui