Cellpack - Gaine thermo. SR2/27-9/GNYE/25m - 127387

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SR2/27-9/GNYE/25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 27 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311116426

Réf. Sonepar

01294111642

Réf. Fournisseur

127387

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

27 mm

diamètre interne après rétreint:

9 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.5 mm

longueur:

25 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, sans halogenes rapport de retreint 3 : 1 avec ou sans adhesif