Cellpack - Gaine thermo. SRAT/48-15/RDBN/1m - 132464


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 48 mm
diamètre interne après rétreint - 15 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - marron
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311016986
Réf. Sonepar
01294132464
Réf. Fournisseur
132464
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
48 mm
diamètre interne après rétreint:
15 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
marron
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3.1 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non