Cellpack - Gaine thermo. SRBB/120-40/RDBN/1m - 237862

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SRBB/120-40/RDBN/1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 120 mm

  • diamètre interne après rétreint - 40 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - marron

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311127200

Réf. Sonepar

01294112720

Réf. Fournisseur

237862

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

120 mm

diamètre interne après rétreint:

40 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

marron

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, pour isoler les jeux de barres et reduire les distances