Cellpack - Gaine thermo. SRBB/35-11/RDBN/1m - 237859

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SRBB/35-11/RDBN/1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 35 mm

  • diamètre interne après rétreint - 11 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - marron

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311127170

Réf. Sonepar

01294112717

Réf. Fournisseur

237859

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

35 mm

diamètre interne après rétreint:

11 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

marron

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, pour isoler les jeux de barres et reduire les distances