Cellpack - Gaine thermo. SRFH3/40-13/BK/1m - 144536

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SRFH3/40-13/BK/1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 40 mm

  • diamètre interne après rétreint - 13 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311010014

Réf. Sonepar

01294101001

Réf. Fournisseur

144536

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

40 mm

diamètre interne après rétreint:

13 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermoretractable a paroi epaisse, rapport de retreint 3 : 1 avec adhesif