Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cellpack - Gaine thermo. SRFH3/80-26/BK/1m - 144559

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SRFH3/80-26/BK/1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 80 mm

  • diamètre interne après rétreint - 26 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311010045

Réf. Sonepar

01294101004

Réf. Fournisseur

144559

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

80 mm

diamètre interne après rétreint:

26 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3.8 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermoretractable a paroi epaisse, rapport de retreint 3 : 1 avec adhesif