Cellpack - Gaine thermo. SRH2/8-2/BK/1m - 127416


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 8 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311009223
Réf. Sonepar
01294127416
Réf. Fournisseur
127416
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
8 mm
diamètre interne après rétreint:
2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.7 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non