Cellpack - Manchon a sertir DV-CU-V/400 - 125962


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 400...400 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition DIN
couleur de l'isolant - jaune
série de tensions - jusqu'à 10 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311053141
Réf. Sonepar
01294105314
Réf. Fournisseur
125962
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale:
400...400 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition DIN
couleur de l'isolant:
jaune
série de tensions:
jusqu'à 10 kV
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
1
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
taille min. de l'AWG:
750 kcmil
taille d'AWG max.:
750 kcmil