Cellpack - Manchon a sertir DVZ-CU-V-LD/95 - 125902

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon a sertir DVZ-CU-V-LD/95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 95...95 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition DIN

  • couleur de l'isolant - jaune

  • série de tensions - jusqu'à 10 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311053264

Réf. Sonepar

01294105326

Réf. Fournisseur

125902

Marque

Cellpack

section nominale:

95...95 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition DIN

couleur de l'isolant:

jaune

série de tensions:

jusqu'à 10 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

1

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

taille min. de l'AWG:

000

taille d'AWG max.:

000

Manchon a sertir Cu, selon DIN 46267 avec entretoise de separation pour moyenne tension