Cellpack - Manchon a visser CSV-T/50-150 - 267708

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon a visser CSV-T/50-150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale cuivre, RM - 50...150 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 50...150 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 50...150 mm²

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311147130

Réf. Sonepar

01294267708

Réf. Fournisseur

267708

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale cuivre, RM:

50...150 mm²

section nominale cuivre, RE:

50...150 mm²

section nominale cuivre, SM:

50...150 mm²

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RM:

50...150 mm²

section nominale aluminium, RE:

50...150 mm²

section nominale aluminium, SM:

50...150 mm²

section nominale aluminium, SE:

50...150 mm²

traitement de la surface:

étamé

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

nombre de vis:

2

avec trou de soudure:

Non

Manchon a visser pour Cu et Al, etanche longitudinal avec entretoise de separation pour basse tension