Cellpack - Manchon a visser V/1.5-6 - 131991

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon a visser V/1.5-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale cuivre, RE - 1.5...6 mm²

  • série de tensions - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • avec isolation - Non

  • section nominale aluminium, RE - 1.5...6 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311067674

Réf. Sonepar

01294131991

Réf. Fournisseur

131991

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale cuivre, RE:

1.5...6 mm²

série de tensions:

autre

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RE:

1.5...6 mm²

traitement de la surface:

autre

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

nombre de vis:

2

avec trou de soudure:

Non

Manchon a visser pour Cu et Al, pour basse tension