Cellpack - Manchon a visser V/10-16 - 131996


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 10...16 mm²
section nominale cuivre, RE - 10...16 mm²
série de tensions - autre
indice de protection (IP) - autre
avec isolation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311067711
Réf. Sonepar
01294131996
Réf. Fournisseur
131996
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale cuivre, RM:
10...16 mm²
section nominale cuivre, RE:
10...16 mm²
série de tensions:
autre
indice de protection (IP):
autre
avec isolation:
Non
section nominale aluminium, RM:
10...16 mm²
section nominale aluminium, RE:
10...16 mm²
traitement de la surface:
autre
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
nombre de vis:
4
avec trou de soudure:
Non