Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/115-30/250/BK - 143661


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 130 mm
diamètre interne après rétreint - 30 mm
longueur - 250 mm
modèle - manchette de rétraction
section nominale - 150...400 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002262
Réf. Sonepar
01294143661
Réf. Fournisseur
143661
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
130 mm
diamètre interne après rétreint:
30 mm
longueur:
250 mm
modèle:
manchette de rétraction
section nominale:
150...400 mm²
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
30...115 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
2.3 mm
résistant aux UV:
Oui