Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/28-10/500/BK - 143601


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 32 mm
diamètre interne après rétreint - 10 mm
longueur - 500 mm
modèle - manchette de rétraction
section nominale - 0...10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002019
Réf. Sonepar
01294143601
Réf. Fournisseur
143601
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
32 mm
diamètre interne après rétreint:
10 mm
longueur:
500 mm
modèle:
manchette de rétraction
section nominale:
0...10 mm²
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
10...28 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
2.3 mm
résistant aux UV:
Oui