Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/43-12/500/BK - 166012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 52 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
longueur - 500 mm
modèle - manchette de rétraction
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311040417
Réf. Sonepar
01294166012
Réf. Fournisseur
166012
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
52 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
longueur:
500 mm
modèle:
manchette de rétraction
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
12...43 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
3.4 mm
résistant aux UV:
Oui