Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/43-12/750/BK - 166013

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/43-12/750/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 52 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12 mm

  • longueur - 750 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • section nominale - 0...12 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311040424

Réf. Sonepar

01294166013

Réf. Fournisseur

166013

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

52 mm

diamètre interne après rétreint:

12 mm

longueur:

750 mm

modèle:

manchette de rétraction

section nominale:

0...12 mm²

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

12...43 mm

construction renforcée:

Oui

épaisseur de paroi:

3.4 mm

résistant aux UV:

Oui

Manchon fendu thermoretractable, avec adhesif et rail de fermeture inoxydable