Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/93-26/500/BK - 143650


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 105 mm
diamètre interne après rétreint - 26 mm
longueur - 500 mm
modèle - manchette de rétraction
section nominale - 0...26 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002200
Réf. Sonepar
01294143650
Réf. Fournisseur
143650
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
105 mm
diamètre interne après rétreint:
26 mm
longueur:
500 mm
modèle:
manchette de rétraction
section nominale:
0...26 mm²
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
26...93 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
3.4 mm
résistant aux UV:
Oui