Cellpack - Ruban adhesif toile No.90/0.31-19-50/BU - 146046

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban adhesif toile No.90/0.31-19-50/BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - tissu

  • couleur - bleu

  • longueur - 50 m

  • épaisseur - 0.31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311019642

Réf. Sonepar

01294101964

Réf. Fournisseur

146046

Réf. Commerciale

Cellpack

largeur:

19 mm

matériau:

tissu

couleur:

bleu

longueur:

50 m

épaisseur:

0.31 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

60...60 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

étanche à l’eau:

Oui

déchirable à la main:

Non

Ruban adhesif toile, pour reperage et marquage