Cellpack - Ruban de fixation 845/0.18-25-50/BK - 223590


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
matériau - polyester (PET)
couleur - noir
longueur - 50 m
épaisseur - 0.18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311124315
Réf. Sonepar
01294223590
Réf. Fournisseur
223590
Réf. Commerciale
Cellpack
largeur:
25 mm
matériau:
polyester (PET)
couleur:
noir
longueur:
50 m
épaisseur:
0.18 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
100...100 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
étanche à l’eau:
Oui
déchirable à la main:
Non