Cellpack - Ruban disolation No.128/0.15-19-10/RD - 145812


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - rouge
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311013756
Réf. Sonepar
01294101375
Réf. Fournisseur
145812
Réf. Commerciale
Cellpack
largeur:
19 mm
matériau:
PVC
couleur:
rouge
longueur:
10 m
épaisseur:
0.15 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
90...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
étanche à l’eau:
Non
déchirable à la main:
Oui