Cellpack - Ruban haute tension No.60/0.5-19-10/BK - 125533

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban haute tension No.60/0.5-19-10/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - EPR

  • couleur - noir

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311005539

Réf. Sonepar

01294100553

Réf. Fournisseur

125533

Réf. Commerciale

Cellpack

largeur:

19 mm

matériau:

EPR

couleur:

noir

longueur:

10 m

épaisseur:

0.5 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-40...100 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

étanche à l’eau:

Non

déchirable à la main:

Oui

Ruban d'isolation haute tension, pour isolation et rembourrage