Cellpack - Ruban semi-conduct. No.61/0.76-19-4.6/BK - 125604

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban semi-conduct. No.61/0.76-19-4.6/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - EPR

  • couleur - noir

  • longueur - 4.6 m

  • épaisseur - 0.76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311005553

Réf. Sonepar

01294125604

Réf. Fournisseur

125604

Réf. Commerciale

Cellpack

largeur:

19 mm

matériau:

EPR

couleur:

noir

longueur:

4.6 m

épaisseur:

0.76 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Oui

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-40...100 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

étanche à l’eau:

Non

déchirable à la main:

Oui

Ruban semi-conducteur, pour controle de champs electriques