Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cellpack - T connecteur CTKS/630A/24KV/95-240/M12 - 311493

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - T connecteur CTKS/630A/24KV/95-240/M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de terminaison de raccord - raccord en T

  • courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311159270

Réf. Sonepar

01294115927

Réf. Fournisseur

311493

Réf. Commerciale

Cellpack

type de terminaison de raccord:

raccord en T

courant nominal selon EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

tension nominale U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

adapté au nombre de conducteurs:

1

blindé:

Oui

cosse de câble incluse:

Oui

section nominale:

95...240 mm²

longueur du câble de terre:

0.7 m

largeur:

74 mm

hauteur:

250 mm

longueur:

290 mm

Connecteur separable de couplage en T, pour cables synthetique pour connecteur separable type CTS