Chappee - BALLON ECS solaire SI 400 - C00171400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1672 mm
largeur - 704 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691432920
Réf. Sonepar
06892143292
Réf. Fournisseur
C00171400
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
1672 mm
largeur:
704 mm
Ballon de stockage en acier émaillé de 400L
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD : . Ballon solaire double serpentin . Station solaire . Régulation solaire . Vase solaire (8l) . Tubulures de raccordement . Mitigeur ECS . Chaque composant est à commander individuellement
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD : . Ballon solaire double serpentin . Station solaire . Régulation solaire . Vase solaire (8l) . Tubulures de raccordement . Mitigeur ECS . Chaque composant est à commander individuellement
Quelques mots du fabricant :