Chappee - Capteur solaire 200 LH - 7813325

CopieCopie
Chappee - Capteur solaire 200 LH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • surface de capteur - 1.92

  • surface totale - 2.02

  • efficacité optique - 0.73 %

  • coefficient de perte de chaleur de premier ordre (a1) - 3.51 W/(m².K)

  • coefficient de perte de chaleur de second ordre (a2) - 0.017 W/(m².K²)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8433106228740

Réf. Sonepar

06892622874

Réf. Fournisseur

7813325

Marque

Chappee

surface de capteur:

1.92

surface totale:

2.02

efficacité optique:

0.73 %

coefficient de perte de chaleur de premier ordre (a1):

3.51 W/(m².K)

coefficient de perte de chaleur de second ordre (a2):

0.017 W/(m².K²)

Capteur solaire thermique SOL 200LH pour la production d'eau chaude sanitaire

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

Capteur solaire plan hautes performances pour la production d'eau chaude dans le résidentiel individuel. Spécialement conçus pour les montages sur toitures ou intégrée en toitures avec un raccordement hydraulique optimisé pour des montages rapides à joints toriques. Cadre aluminium anthracite pour une intégration parfaite sur la toiture doublement isolée pour des performances élevées même à basses températures.