Chappee - Chaudière au sol Nolea Evo i 22 F30 - 7798384

CopieCopie
Chappee - Chaudière au sol Nolea Evo i 22 F30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 22.4 kW

  • Condensation - Non

  • rendement - 93.3 %

  • hauteur - 834 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691681427

Réf. Sonepar

06892168142

Réf. Fournisseur

7798384

Marque

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

22.4 kW

Condensation:

Non

rendement:

93.3 %

hauteur:

834 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

1090 mm

classe d’efficience énergétique:

B

perte de chaleur en veille (Pstby):

0.083 kW

pression de travail max.:

3 bar

Chaudière au sol Nolea Evo i 22 F30

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Emo Life . Brûleur Bas Nox intégré . Rénovation . EcoControl

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD : . Modèle chauffage seul . Corps de chauffe en fonte à 3 parcours de fumées . Brûleur 1 allure intégré dans l'habillage, monté et préréglé d'usine . Tableau de commande Ecocontrol pour le pilotage jusqu'à 2 circuits de chauffage (dont 1 circuit sur vanne 3 voies) . Sonde extérieure filaire en option pour pilotage en fonction de la température extérieure . Pieds réglables