Chappee - Chaudière au sol Nolea Evo i 29 F30 - 7798386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance utile nominale 80-60 °C - 29.8 kW
Condensation - Non
rendement - 93.1 %
hauteur - 834 mm
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691681434
Réf. Sonepar
06892168143
Réf. Fournisseur
7798386
Marque
Chappee
puissance utile nominale 80-60 °C:
29.8 kW
Condensation:
Non
rendement:
93.1 %
hauteur:
834 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
1217 mm
classe d’efficience énergétique:
B
perte de chaleur en veille (Pstby):
0.095 kW
pression de travail max.:
3 bar
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Emo Life . Brûleur Bas Nox intégré . Rénovation . EcoControl
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD : . Modèle chauffage seul . Corps de chauffe en fonte à 3 parcours de fumées . Brûleur 1 allure intégré dans l'habillage, monté et préréglé d'usine . Tableau de commande Ecocontrol pour le pilotage jusqu'à 2 circuits de chauffage (dont 1 circuit sur vanne 3 voies) . Sonde extérieure filaire en option pour pilotage en fonction de la température extérieure . Pieds réglables


